Reduzierventil SMC 00058599

Serieller Konverter ITV2050

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:00058599
Rubix:999221025035570
Hersteller:00058599
ITV2050-31F3BN3 Elektropneumatischer Regler
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anschluss 13/8 in

Produktdetails : ITV2050-31F3BN3 Elektropneumatischer Regler


Die ITV-Serie von elektronischen und elektropneumatischen Vakuumreglern steuert den Vakuum- oder Luftdruck kontinuierlich und proportional zu einem elektrischen Signal. Sie sind leicht und verfügen über einen hellen, leicht ablesbaren LED-Bildschirm. Der Monitorausgang ist mit einem Analog- oder Sensorausgang erhältlich. Die ITV-Serie entspricht der Norm IP65.
Elektropneumatischer Konverter serie itv2000

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 13/8 in
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
532,30 exkl. MwSt.
/ Einheit
649,41 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times