Kegelrollenlager NSK HR32006XJ, Außendurchmesser: 55 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 55 mm

Einreihiges Kegelrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NSK:HR32006XJ
Rubix:170000000778572
Hersteller:HR32006XJ 6
EAN:00029176001062
32006 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 32006 J (NSK) Kegelrollenlager NSK


Kegelrollenlager sind so konstruiert, dass die Scheitelpunkte der Kegel, die von den Laufbahnen des Kegels und der Schale gebildet werden, und die Kegelrollen alle in einem Punkt auf der Achse des Lagers zusammenfallen. Bei radialer Belastung tritt eine axiale Kraftkomponente auf; daher ist es notwendig, zwei Lager gegenüberliegend oder eine andere Mehrfachanordnung zu verwenden. Für mittel- und steilwinklige Kegelrollenlager in metrischer Ausführung wird nach der Bohrungsnummer das entsprechende Druckwinkelsymbol C oder D angefügt. Für normalwinklige Kegelrollenlager wird kein Druckwinkelsymbol verwendet. Mittelwinkel-Kegelrollenlager werden hauptsächlich für die Ritzelwellen von Differentialgetrieben in Kraftfahrzeugen verwendet. Bei den Lagern mit hoher Tragfähigkeit (HR-Serie) haben einige Lager die Basisnummer mit dem Suffix J, um den ISO-Spezifikationen für den Durchmesser der rückseitigen Laufbahn, die Topfbreite und den Druckwinkel zu entsprechen. Daher sind die Konusbaugruppe und der Topf von Lagern mit der gleichen Grundnummer mit dem Zusatz J international austauschbar. Unter den Kegelrollenlagern in metrischer Ausführung, die durch ISO355 spezifiziert sind, gibt es solche mit neuen Abmessungen, die sich von der früher verwendeten Maßreihe 3XX unterscheiden. Ein Teil von ihnen ist in den Lagertabellen aufgeführt. Sie entsprechen den Spezifikationen der ISO für den kleineren Enddurchmesser der Schale und den Druckwinkel. Die Konus- und Schalenbaugruppen sind international austauschbar.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite55 mm
Lagerspielcn
Seriehr
Grenzdrehzahl6700 rpm
Gesamtbreite Lager55 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr44500 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an