Zylindrische Buchse Igus GSM-1618-12

Gleitlager iglidur G

Siehe technische Informationen
Referenzen
Igus:GSM-1618-12
Rubix:160000000454616
GSM-1618-12 Gleitlager iglidur G
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GSM-1618-12 Gleitlager iglidur G


Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite12 mm
Werkstoffkunststoff
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
5,57 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times