Präzisions-/ Spindellager FAG HC7014-EDLR-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-EDLR-T-P4S

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:HC7014-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000380653
Hersteller:0387267180000
HC7014-EDLR-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : HC7014-EDLR-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht593 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriehc70
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23700 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an