Präzisions-/ Spindellager FAG HC71907-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:HC71907-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381055
Hersteller:0384673560000
EAN:4012801735698
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails :


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht76 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Seriehc719..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r2650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6400 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,08 exkl. MwSt.
/ Einheit
255,08 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an