Präzisions-/ Spindellager FAG FD1011-DLR-T-P4S, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm
Kugel-Loslager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:FD1011-DLR-T-P4S
Rubix:160000000381548
Hersteller:0387782540000

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : FD 1011-DLR-T-P4S (FAG) Spindellager FAG
Das FAG Floating Displacement Bearing (FD) ist die ideale Loslagerlösung, wenn maximale Drehzahlen erreicht werden sollen und die Anforderungen an die Tragfähigkeit nicht entscheidend sind. FD-Lager erreichen die Drehzahlen von Hochgeschwindigkeits-Schrägkugellagern. Sie laufen mehr als doppelt so schnell wie Standard-Zylinderrollenlager und werden daher besonders in Motorspindeln eingesetzt.
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 25 Grad, eingeengte Toleranzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fd10 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times