Präzisions-/ Spindellager FAG HC71915-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 16 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:HC71915-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380663
Hersteller:0384395300000
EAN:4012801484589


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails :
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 351 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 482,20 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 588,29 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden