Präzisions-/ Spindellager FAG HC71920-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 20 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:HC71920-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381079
Hersteller:0384677550000
EAN:4012801736442


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails :
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 785 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 771,51 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 941,25 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times