Kegelrollenlager Timken A2126, Außendurchmesser: 31.991 mm | Innendurchmesser: 7.937 mm | Breite: 10.008 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Timken:A2126
Rubix:999180700012206
Hersteller:100034358
EAN:0053893110455
A2126 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser7,937 mm
Außendurchmesser31,991 mm
Breite10,008 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : A2126 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht der Verpackung16,8 g
Innendurchmesser7,937 mm
Außendurchmesser31,991 mm
Breite10,008 mm
Lagerspielcn
Seriea2126
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager10,008 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r9230 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1940 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an