Kegelrollenlager FAG 30215-H, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 22 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:30215-H
Rubix:999210325075216
Hersteller:0956930330000
EAN:4054372703485


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 30215-H (FAG) Kegelrollenlager FAG
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | 302..-h |
| Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 27,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 169000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 128000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS