Kegelrollenlager SKF 72212/2/72487/2/Q, Außendurchmesser: 123.85 mm | Innendurchmesser: 53.99 mm | Breite: 36.51 mm
Kegelrollenlager einreihig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:72212/2/72487/2/Q
Rubix:160000000367662
Hersteller:161479
EAN:7316575460198




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,99 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 123,85 mm |
| Breite | 36,51 mm |
Produktdetails : 72212/2/72487/2/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36,51x123,82x123,83 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1960 g |
| Innendurchmesser | 53,99 mm |
| Außendurchmesser | 123,85 mm |
| Breite | 36,51 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 160000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 142000 N |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times