Kegelrollenlager FAG 33116, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 29 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:33116
Rubix:160000000375921
Hersteller:0167137610000
EAN:4012801049481
33116 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33116 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 331, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

•High radial loads occur
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,3x130x130 mm
Bruttogewicht1960 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Serie331
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3100 rpm
Grenzdrehzahl5200 rpm
Gesamtbreite Lager37 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r300000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr188000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,33 exkl. MwSt.
/ Einheit
84,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an