Kegelrollenlager SKF 32318, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 67.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32318
Rubix:999190200022844
EAN:7316577328014


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 67,5 mm |
Produktdetails : 32318 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 67,5 mm |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 53 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 424,22 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 517,55 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden