Kegelrollenlager FAG 32234-XL, Außendurchmesser: 310 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 71 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:32234-XL
Rubix:999210325074931
Hersteller:0866336350000
EAN:4054369055252
32234-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite71 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32234-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 322 in X-Life Qualität zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit, Präzision und Langlebigkeit aus. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind besonders geeignet für Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, wo hohe Anforderungen an Belastbarkeit und Betriebsruhe gestellt werden. Die X-Life Technologie verbessert die Lebensdauer und sorgt für eine präzise Ausrichtung auch unter extremen Bedingungen.

Dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Kegelrollenlager der Baureihe 322 optimal für den Einsatz in Antriebssträngen, Motoren und Getrieben geeignet.
Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28600 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite71 mm
Lagerspielcn
Serie322
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl2600 rpm
Gesamtbreite Lager91 mm
Normdin 720
Statische Tragzahl, radial - C0r1560000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1160000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.105,60 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.348,83 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an