Kegelrollenlager SKF 31318/DF, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 46.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:31318/DF
Rubix:999190200022276
EAN:7316577448705
31318/DF (SKF) Kegelrollenlagerpaar, Stahlblechfensterkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite46,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31318/DF (SKF) Kegelrollenlagerpaar, Stahlblechfensterkäfig SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Kegelrollenlager mit zwei gepaarten einreihigen Lagern in X-Anordnung basieren auf einreihigen Kegelrollenlagern in häufig verwendeten Größen. Die Rollenreihen in X-Anordnung (die Berührungslinien laufen in Richtung der Lagerachse aufeinander zu) nehmen Kippmomente sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen auf und gewährleisten eine relativ hohe Lagersteifigkeit. Ihre Haupteinsatzgebiete sind Getriebe, Hebezeuge und Walzgerüste sowie Bergbaumaschinen, z.B. Tunnelvortriebsmaschinen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite46,5 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.430,42 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.745,11 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an