Kegelrollenlager SKF M 86649/2/610/2/QVQ506, Außendurchmesser: 64292 mm | Innendurchmesser: 30162 mm | Breite: 21.953 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:M 86649/2/610/2/QVQ506
Rubix:160000000367725
Hersteller:46403
EAN:7316571180410


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30162 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 64292 mm |
| Breite | 21,953 mm |
Produktdetails : M 86649/2/610/2/QVQ506 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Kombinierbar mit Konen aus der gleichen Serie
- Ermöglicht die vollständige Austauschbarkeit der Becher
- Ermöglicht die vollständige Austauschbarkeit der Becher
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21,43x64,29x64,29 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 336 g |
| Innendurchmesser | 30162 mm |
| Außendurchmesser | 64292 mm |
| Breite | 21,953 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | m 866 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 21433 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 61000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 49500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden