Kegelrollenlager SKF 3982/3920/2/Q, Außendurchmesser: 112.734 mm | Innendurchmesser: 64 mm | Breite: 30.162 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3982/3920/2/Q
Rubix:160000000367573
Hersteller:167117
EAN:7316573301066


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 64 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 112,734 mm |
| Breite | 30,162 mm |
Produktdetails : 3982/3920/2/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,16x112,71x112,71 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1250 g |
| Innendurchmesser | 64 mm |
| Außendurchmesser | 112,734 mm |
| Breite | 30,162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 31,19 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 38,05 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times