Kegelrollenlager FAG 32215-H, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 27 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32215-H
Rubix:999210325075213
Hersteller:0956926730000
EAN:4054372702648


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 32215-H (FAG) Kegelrollenlager FAG
Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 27 mm |
| Serie | 322..-h |
| Grenzdrehzahl | 4320 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 33,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 227000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 162000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS