Kegelrollenlager SKF 32024 X, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 40.28 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32024 X
Rubix:160000000362908
Hersteller:37732
EAN:7316577005731


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 40,28 mm |
Produktdetails : 32024 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40,28x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3290 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 40,28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320x |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 38 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 415 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 299 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 141,47 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 172,59 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden