Kegelrollenlager SKF 32026 X, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 47.4 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32026 X
Rubix:160000000362909
Hersteller:37738
EAN:7316577005748


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 47,4 mm |
Produktdetails : 32026 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47,4x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4950 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 47,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320x |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 45 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 540 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 388 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 217,12 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 264,89 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden