Kegelrollenlager SKF 30203, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 13.25 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:30203
Rubix:999190200022913
EAN:7316577422781


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 13,25 mm |
Produktdetails : 30203 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 13,25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 13,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 8,69 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 10,60 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden