Kegelrollenlager SKF 33217, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 49 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:33217
Rubix:999190200022984
EAN:7316577006486
33217 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33217 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite49 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3200 rpm
Grenzdrehzahl4300 rpm
Gesamtbreite Lager49 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r430000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr353000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,75 exkl. MwSt.
/ Einheit
169,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an