Kegelrollenlager SKF 31305/DF, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 36.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:31305/DF
Rubix:999200100133366
EAN:7316577448095


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : 31305/DF (SKF) Kegelrollenlagerpaar, Stahlblechfensterkäfig SKF
Kegelrollenlager mit zwei gepaarten einreihigen Lagern in X-Anordnung basieren auf einreihigen Kegelrollenlagern in häufig verwendeten Größen. Die Rollenreihen in X-Anordnung (die Berührungslinien laufen in Richtung der Lagerachse aufeinander zu) nehmen Kippmomente sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen auf und gewährleisten eine relativ hohe Lagersteifigkeit. Ihre Haupteinsatzgebiete sind Getriebe, Hebezeuge und Walzgerüste sowie Bergbaumaschinen, z.B. Tunnelvortriebsmaschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden