Kegelrollenlager FAG 30216-H, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 22 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:30216-H
Rubix:999210325075217
Hersteller:0956930410000
EAN:4054372703492


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 30216-H (FAG) Kegelrollenlager FAG
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | 302..-h |
| Grenzdrehzahl | 4160 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 28,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 190000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 146000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS