Kegelrollenlager FAG 32317-H, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 49 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32317-H
Rubix:999210325075186
Hersteller:0954830040000
EAN:4054372618390


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 49 mm |
Produktdetails : 32317-H (FAG) Kegelrollenlager FAG
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 49 mm |
| Serie | 323..-h |
| Grenzdrehzahl | 3120 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 63,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 580000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 413000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS