Kegelrollenlager FAG 33109-H, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 20.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:33109-H
Rubix:999210325075086
Hersteller:0956396910000
EAN:4054372680014


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 20,5 mm |
Produktdetails : 33109-H (FAG) Kegelrollenlager FAG
Kegelrollenlager 331, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 20,5 mm |
| Serie | 331..-h |
| Grenzdrehzahl | 7040 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 26 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 115000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 79800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS