Rollen-/Kugelführungsblock INA KWVE25-B-H-V1-G4
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-H-V1-G4
Rubix:170000000521097
Hersteller:0114018850250
EAN:4054362983880

Produktdetails : KWVE25-B-H-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-H, hoher, schmaler Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 83,3 mm |
| Höhe auf Schiene | 40 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 53,75 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 65,58 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times