Rollen-/Kugelführungsblock INA KWVE45-B-V1-G3
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
INA:KWVE45-B-V1-G3
Rubix:160000000395479
Hersteller:0180750610240
EAN:4054366329585

Dokumente
Produktdetails : KWVE45-B-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3400 g |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Länge | 140,6 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 95,85 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 116,94 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden