Rollen-/Kugelführungsblock INA KWVE20-B-V1-G3
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE20-B-V1-G3
Rubix:160000000395306
Hersteller:0124487610240

Produktdetails : KWVE20-B-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 465 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 µm |
| Breite | 71,4 mm |
| Länge | 63 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 57,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 70,23 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden