Wartungsgerät-Kombination Festo LFR-1/2-D-MIDI

LFR Filterregelventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:LFR-1/2-D-MIDI
Rubix:160000000584475
Hersteller:159584
EAN:4052568011802
LFR-1/2-D-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : LFR-1/2-D-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1/2-D-MIDI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1/2-D-MIDI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)360x94x60 mm
Bruttogewicht1251,1 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffzinkdruckguss
Volumenstrom3400 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 11/2
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,18 exkl. MwSt.
/ Einheit
183,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden