Wartungsgerät-Kombination Festo LFR-1/2-D-MIDI-KG

LFR Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KG
Rubix:160000000587553
Hersteller:185787
EAN:4052568145453
LFR-1/2-D-MIDI-KG Druckluftaufbereitung, Reihe D
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : LFR-1/2-D-MIDI-KG Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MIDI-KG bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24VDC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MIDI-KG bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24VDC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)316x104x318 mm
Bruttogewicht3388,8 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom1740 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
914,13 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.115,24 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times