Pneumatisches Wegeventil SMC VP744-5YZ1-04F-M-X538
Magnetventil 3/2 Serie VP700
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VP744-5YZ1-04F-M-X538
Rubix:999221025046986

Dokumente
Produktdetails : VP744-5YZ1-04F-M-X538 Ventil, elektrisch betätigt
Hohe Durchflussleistung: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringe Leistungsaufnahme: 1.8W(DC).Kann entweder als Umschaltventil oder als Verteilerventil verwendet werden.Umschaltbar von stromlos geschlossen auf stromlos offen. Vakuum anwendbar: Bis zu -101,2 kPa.
VP544/744-X538, Redundant aufgebautes Entlüftungsventil, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, ISO13849-1
Stärken
-Stromverbrauch wird durch Energiesparschaltung reduziert
Längere Lebensdauer
Geräuschreduzierung
Längere Lebensdauer
Geräuschreduzierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Aantal poorten | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 665,09 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 811,41 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times