Pneumatisches Wegeventil SMC SY5320-5DZ-C6F-Q
Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY5320-5DZ-C6F-Q
Rubix:999221025034553
EAN:3618036173758

Dokumente
Produktdetails : SY5320-5DZ-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die SY-Serie bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Spenders und stellt eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen dar. Hoher Durchsatz und geringer Stromverbrauch bei kompakter Bauweise. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumenstrom | 374 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 119,96 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 146,35 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times