Pneumatisches Wegeventil SMC VM230-F02-00A

Mechanisches 3-Wege-Ventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VM230-F02-00A
Rubix:999180400118529
EAN:3618036576702
VM230-F02-00A Ventil, mechanisch betätigt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typverteiler 3/2
Aantal poorten3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VM230-F02-00A Ventil, mechanisch betätigt


Unsere langlebigen mechanischen 2/3-Verteiler der Serie VM100/200 wurden vereinfacht. Die neuen Modelle haben ein helleres Aussehen und halten harten Betriebsbedingungen stand, was unser Engagement für die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte unterstreicht. Ihr kompaktes und leichtes Format reduziert sowohl die Kosten als auch den Platzbedarf. Sie bieten vier Montagevarianten, zwei Anschlussoptionen und verschiedene Antriebsmodelle, die einfach ausgetauscht und/oder ersetzt werden können. Druckknöpfe und Drehschalter in verschiedenen Farben ermöglichen eine einfache visuelle Kontrolle, und das Modell VM100 mit Basisanschluss ist mit einer kleinen LED-Anzeige ausgestattet, die die Wartungskontrolle erleichtert. Die VM100/200 Ventile eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Vakuumanwendungen, und sind ideal für pneumatische Bedienfelder sowie für die Bestätigung der Position eines Teils durch ein pneumatisches Signal.
VM200, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil, Neu

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)61x40x25 mm
Bruttogewicht111 g
Typverteiler 3/2
Aantal poorten3
Volumenstrom1088 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,48 exkl. MwSt.
/ Einheit
44,51 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times