Referenzen
Festo:MEH-5/2-5,0-B
Rubix:160000000586804
Hersteller:173128
EAN:4052568004798

Produktdetails : MEH-5/2-5.0-B Magnetventil
Magnetventil MEH-5/2-5,0-B Midi-Pneumatik, mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=17,8 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x19x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120,53 g |
| Typ | ventil midi pneumatik |
| Aantal poorten | 5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times