Miniaturkugellager PTN 629-2RS, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:629-2RS
Rubix:999220318027041
Hersteller:894037
EAN:3660338464911
629-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Dichtscheiben
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 629-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Miniatur-Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Gewicht19,58 g
Grenzdrehzahl20000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1970 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4550 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,49 exkl. MwSt.
/ Einheit
0,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an