Miniaturkugellager NSK 626DD+6, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager Miniatur 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:626DD+6
Rubix:999250617006459
Hersteller:626DDMC3E J NS7LQ
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Used in Encoders, small motors/drives and medical equipment. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielmc3
Käfigstahl
Serie626..
Grenzdrehzahl30000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r885 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr885 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an