Miniaturkugellager PTN 692-2RS, Außendurchmesser: 6 mm | Breite: 3 mm | Innendurchmesser: 2 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:692-2RS
Rubix:999221109027314
Hersteller:894046
EAN:3660338465000
692-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Dichtscheiben
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser2 mm
Außendurchmesser6 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 692-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Miniatur-Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2 mm
Außendurchmesser6 mm
Breite3 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Gewicht0,3 g
Grenzdrehzahl38000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr330 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,40 exkl. MwSt.
/ Einheit
1,71 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times