Miniaturkugellager SKF 626-2RSLTN9/HC5C3WTF1, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:626-2RSLTN9/HC5C3WTF1
Rubix:170000000477676
EAN:7316572070987

Produktdetails : 626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben Hybrid SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Hybrid-Rillenkugellager mit reibungsarmen Dichtungen an beiden Seiten haben Ringe aus Wälzlagerstahl und Wälzkörper aus Siliziumnitrid in Lagerqualität (Si3N4) und sind daher stromisoliert. Die reibungsarmen Dichtungen bieten eine bessere Abdichtung als Deckscheiben und berührungsfreie Dichtungen und erlauben daher ein deutlich längere Lagerlebensdauer, können aber bei den gleichen Drehzahlen wie Deckscheiben betrieben werden. Neben dem Schutz gegen Stromschäden bieten die Komponenten aus Siliziumnitrid weitere Vorteile gegenüber Lagern mit Wälzkörpern aus Stahl: Sie verbessern die Lagerfunktion, haben eine längere Gebrauchsdauer, höhere Bezugsdrehzahlen und eine hohe Verschleißfestigkeit, ermöglichen eine hohe Lagersteifigkeit, verringern das Anschmier- und Schwingungsverschleißrisiko und sind weniger empfindlich gegen Temperaturgradienten. Dadurch sind sie gut für schwierige Betriebsbedingungen und verunreinigte Umgebungen geeignet.
Stärken
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | polyamid |
| Serie | 626 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 56,89 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 69,40 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times
