Miniaturkugellager PTN 694-2RS, Außendurchmesser: 11 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:694-2RS
Rubix:999221109027318
Hersteller:894048
EAN:3660338465024



Dokumente
Produktdetails : 694-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Dichtscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Miniatur-Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 1,65 g |
| Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 950 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1,27 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1,54 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times