Miniaturkugellager SKF 623, Außendurchmesser: 10 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 3 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:623
Rubix:160000000357963
EAN:7316577112026

Produktdetails : 623 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 623 |
| Grenzdrehzahl | 80000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 180 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 540 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 2,69 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 3,28 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden