Miniaturkugellager FAG R4-2Z-HLC, Außendurchmesser: 15.875 mm | Breite: 4.978 mm | Innendurchmesser: 6.35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:R4-2Z-HLC
Rubix:999210330085302
Hersteller:0554801360000
EAN:4012802607994


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15,875 mm |
| Breite | 4,978 mm |
Produktdetails : R4-2Z-HLC (INA) Rillenkugellager
Ungedichtetes Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,54 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,35 mm |
| Außendurchmesser | 15,875 mm |
| Breite | 4,978 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | r4..-2z |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 6,93 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 8,45 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times