Miniaturkugellager NSK 687ZZ+6, Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 7 mm

Rillenkugellager Miniatur NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:687ZZ+6
Rubix:999180600080492
EAN:00029176522215
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Rillenkugellager Miniatur NSK

Stärken

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Anwendungen

Used in Encoders, small motors/drives and medical equipment. Suitable for high to very high speeds.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie687..
Grenzdrehzahl40000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r510 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr510 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an