Miniaturkugellager SKF W 628/5-2Z, Außendurchmesser: 11 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:W 628/5-2Z
Rubix:160000000358225
Hersteller:29851
EAN:7316577742506
W 628/5-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser11 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 628/5-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Edelstahl, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Stärken

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4x11x11 mm
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser11 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Seriew
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl60000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r143 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr403 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an