Miniaturkugellager NSK 607DD, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager 60
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:607DD
Rubix:999180300058486
Hersteller:607DDMC3 J NS7S8
EAN:0029176063725

Produktdetails : 607 DD (NSK) Rillenkugellager Miniatur NSK
Durch seine Bauart ist das Rillenkugellager die gebräuchlichste Bauform und wird in einer Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen eingesetzt. Das NSK Fertigungsprogramm umfasst alle gängigen Baugrößen in den verschiedenen Ausführungen. Es nimmt nicht nur Radialkräfte auf, sondern auch Axialkräfte in beide Richtungen. Dank des niedrigen Reibmoments sind NSK Rillenkugellager für Anwendungen auch mit hohen Drehzahlen geeignet, die geringe Leistungsverluste erfordern. Sie sind leicht zu montieren und in vielen verschiedenen Konfigurationen einsetzbar.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührende Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers
Stärken
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Anwendungen
Used in Encoders, small motors/drives and medical equipment. Suitable for high to very high speeds.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,34 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 607.. |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 885 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 885 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times
