Miniaturkugellager SKF 618/5, Außendurchmesser: 11 mm | Breite: 3 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:618/5
Rubix:160000000358178
Hersteller:618/5
EAN:7316577121585
618/5 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF Einzelverpackung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser11 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 618/5 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF Einzelverpackung


Einreihige starre Kugellager ohne Abdichtung
Starre Kugellager sind für viele Anwendungen geeignet. Sie sind für hohe Drehzahlen geeignet, können radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen standhalten und sind wartungsarm. Starre Kugellager sind die am häufigsten verwendeten Lager. Deshalb bietet SKF viele Modelle, Typen und Abmessungen an.

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser11 mm
Breite3 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie618
Werkstoffstahl
Gewicht1,2 g
Grenzdrehzahl75000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r143 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr468 N
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,82 exkl. MwSt.
/ Einheit
8,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an