Miniaturkugellager FAG 608-RSR-HLN, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:608-RSR-HLN
Rubix:999210820053140
Hersteller:0639341240000
EAN:4064327025821

Dokumente
Produktdetails : 608-RSR-HLN (FAG) Rillenkugellager FAG
Stärken
-hohe und sehr hohe Drehzahlen erforderlich sind
Die Lagerung muss mit sehr geringer Reibung betrieben werden
Es werden sehr niedrige Laufgeräusche gefordert, ohne die Drehzahl, die Tragfähigkeit und die Gebrauchsdauer des Lagers zu verringern (Generation C)
Es werden hohe Anforderungen an die Abdichtung des Lagers gestellt, ohne die Wärmeentwicklung zu erhöhen oder die Drehzahl zu begrenzen (Generation C)
Die Lagerstelle soll besonders wirtschaftlich gestaltet werden
Die Lagerung muss mit sehr geringer Reibung betrieben werden
Es werden sehr niedrige Laufgeräusche gefordert, ohne die Drehzahl, die Tragfähigkeit und die Gebrauchsdauer des Lagers zu verringern (Generation C)
Es werden hohe Anforderungen an die Abdichtung des Lagers gestellt, ohne die Wärmeentwicklung zu erhöhen oder die Drehzahl zu begrenzen (Generation C)
Die Lagerstelle soll besonders wirtschaftlich gestaltet werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 60.rsr |
| Grenzdrehzahl | 47000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1,368 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3,297 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 2,83 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 3,45 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times