Miniaturkugellager SKF 604-2Z, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:604-2Z
Rubix:160000000358046
Hersteller:47142
EAN:7316571030302
604-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpa.
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 604-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpa.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,5 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie604
Werkstoffstahl
Gewicht2,1 g
Grenzdrehzahl60000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r280 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr806 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,04 exkl. MwSt.
/ Einheit
12,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an