Miniaturkugellager FAG MR137-2Z-HLC, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:MR137-2Z-HLC
Rubix:999210330085260
Hersteller:0009775510000
EAN:4012802764420

Produktdetails : MR137-2Z-HLC (INA) Rillenkugellager
Rillenkugellager MR..-2Z, einreihig, Miniatur Ausführung, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,01 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | mr..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 64000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 276 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 541 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 8,00 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 9,76 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden