Miniaturkugellager FAG 625-2Z-HLN, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:625-2Z-HLN
Rubix:999210325076033
Hersteller:0618306230000
EAN:4064327025067
625-2Z-HLN (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 625-2Z-HLN (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 62...-2Z, Abmessungen nach DIN 625-1, beidseitige Nutabdichtung
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie62..-2z
Grenzdrehzahl53000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r671 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1735 N
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,02 exkl. MwSt.
/ Einheit
2,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an